text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 175 x 8 x 51


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandhoogtes. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 2G156407
Diameter 175
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 175
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandhoogtes. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 2G156407
EAN 9003170508452
UBB 500683051550
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 50845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.