text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 152 x 6 x 25,4


Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat Dankzij hun flexibiliteit perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plekken Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor optimale oppervlakresultaten

Artikelnummer 5O437101
Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof

Artikelnummers

Artikelnummer 5O437101
EAN 9003170540148
UBB 500683244957
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34190279
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.