text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 152 x 6 x 12,7


Met de PREMIUM geperste compacte schijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van een agressief, stijf ontbraamgereedschap tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Hiermee kun je punten scoren in een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De za

Artikelnummer 7L427404
Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Fijn

Omschrijving

Met de PREMIUM geperste compacte schijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van een agressief, stijf ontbraamgereedschap tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Hiermee kun je punten scoren in een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De zachtere specificatie verandert de oppervlaktegeometrie van je werkstuk op geen enkele manier. Tegelijkertijd kun je bij gebruik met een rechte slijpmachine bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen efficiënt bewerken. Bovendien zijn deze PREMIUM schijven superieur aan andere vergelijkbare producten, niet in het minst vanwege hun uitstekende standtijd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7L427404
EAN 9003170499279
UBB 500683242977
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34190235
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.