text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 152 x 25 x 25,4


Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces Universeel te gebruiken gereedschap Veelzijdig

Artikelnummer 1J292898
Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Fijn
Merk TYROLIT

Omschrijving

Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces Universeel te gebruiken gereedschap Veelzijdig

Artikelnummers

Artikelnummer 1J292898
EAN 9003170602037
UBB 500683247927
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34190306
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.