text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 150 x 6,0 x 22,23


De BASIC FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper levert een hoge afname in korte tijd in combinatie met een goede levensduur. Dit wordt bereikt dankzij Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Deze schijf kan universeel gebruikt worden voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en mag in geen enkele gereed

Artikelnummer 1G728729
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Model Fast cut/Basic*
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Model Fast cut/Basic*

Omschrijving

De BASIC FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijper levert een hoge afname in korte tijd in combinatie met een goede levensduur. Dit wordt bereikt dankzij Tyrolit's speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie. Deze schijf kan universeel gebruikt worden voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en mag in geen enkele gereedschapskist ontbreken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G728729
EAN 9003173028841
UBB 500714058772
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34468718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.