text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 150 x 18 x 20


Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een verscheidenheid aan schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere ma

Artikelnummer 3Y332361
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Merk TYROLIT
Model 12A2

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een verscheidenheid aan schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y332361
EAN 9003172916033
UBB 500683088529
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 291603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.