text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 150 x 18 x 20


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 1W650465
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT
Model 4B2 01153C

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W650465
EAN 9003176679309
UBB 500683180599
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 667930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.