text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 150 x 13 x 25


Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is

Artikelnummer 3Z261563
Hoogte 13
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 13
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25
Korrel type Silicone carbide
Merk TYROLIT

Omschrijving

Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z261563
EAN 9003176641856
UBB 500683149594
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.