text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Grit gebonden werkbankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd

Artikelnummer T6300.146.910
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum

Omschrijving

Grit gebonden werkbankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 146910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.