text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 1421 178 x 7,0 x 22,2


De PREMIUM FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijpmachine is duidelijk geoptimaliseerd voor eenvoudig doorslijpen en hoge afname. Dit wordt voornamelijk bereikt door de speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie van Tyrolit. Wat deze slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit biedt de gebru

Artikelnummer T6120.178.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM FASTCUT slijpschijf voor de haakse slijpmachine is duidelijk geoptimaliseerd voor eenvoudig doorslijpen en hoge afname. Dit wordt voornamelijk bereikt door de speciaal ontwikkelde FASTCUT technologie van Tyrolit. Wat deze slijpschijf zo uniek maakt, is de afgeschuinde en gedefinieerde Comfort Start-rand van het gereedschap. Dit biedt de gebruiker een comfortabele start tijdens het slijpen en verhoogt het werkcomfort vele malen. Als gevolg hiervan wordt dit gereedschap gekenmerkt door maximaal comfort gekoppeld aan een goede levensduur en kan universeel worden gebruikt voor een scala aan slijptoepassingen op staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.