text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 127 x 6 x 22,2


Met de PREMIUM geperste compacte schijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van een agressief, stijf ontbraamgereedschap tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Hiermee kun je punten scoren in een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De za

Artikelnummer 5X439606
Diameter 127
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 127
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium

Omschrijving

Met de PREMIUM geperste compacte schijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van een agressief, stijf ontbraamgereedschap tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Hiermee kun je punten scoren in een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De zachtere specificatie verandert de oppervlaktegeometrie van je werkstuk op geen enkele manier. Tegelijkertijd kun je bij gebruik met een rechte slijpmachine bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen efficiënt bewerken. Bovendien zijn deze PREMIUM schijven superieur aan andere vergelijkbare producten, niet in het minst vanwege hun uitstekende standtijd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5X439606
EAN 9003170457439
UBB 500683239767
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34190124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.