text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125


PREMIUM slijpschijf voor haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid bij de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkst

Artikelnummer 1L748914
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

PREMIUM slijpschijf voor haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid bij de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkstuk mogelijk. Bovendien zorgt Tyrolit's gepatenteerde Comfort Start technologie voor een comfortabele start tijdens het slijpen, waardoor het werkcomfort van de gebruiker vele malen toeneemt. De PREMIUM ruwslijpschijf is ideaal voor het snel en efficiënt afwerken van een breed scala aan slijptoepassingen op verschillende soorten roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 1L748914
EAN 9003171170689
UBB 500512876185
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 117068
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.