text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 125 x 7,0 x 22,23


De PREMIUM 3in1 grove slijpschijf met zirkoniumkorund voor de haakse slijper overtuigt door hoge prestaties op staal, roestvrij staal en gietmaterialen. Agressiviteit en hoge levensduur maken grote afnamehoeveelheden in de kortste tijd mogelijk. Door de chemische zuiverheid, vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor, is de schijf ideaal geschikt voor spec

Artikelnummer 9Q602732
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Zirkonia corundum
Merk TYROLIT
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM 3in1 grove slijpschijf met zirkoniumkorund voor de haakse slijper overtuigt door hoge prestaties op staal, roestvrij staal en gietmaterialen. Agressiviteit en hoge levensduur maken grote afnamehoeveelheden in de kortste tijd mogelijk. Door de chemische zuiverheid, vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor, is de schijf ideaal geschikt voor speciale toepassingen zoals kerncentrales, omdat het neutrale werkstukoppervlakken achterlaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q602732
EAN 9003174667490
UBB 500572177672
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 466749
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.