text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 25 x 20


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor complete bewerking in de diamantkorrelgrootte D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummer 1H280902
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Merk TYROLIT
Model 12A2D

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor complete bewerking in de diamantkorrelgrootte D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H280902
EAN 9003171730852
UBB 500683077308
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 173085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.