text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 23 x 20


De PREMIUM CERAMIC lamellenslijpschijf overtuigt in het bijzonder op edelstaal. Dankzij de gebruikte keramische korrel wordt een uitzonderlijk hoge verspaningscapaciteit bereikt. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing vo

Artikelnummer 0Y786958
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Model 12C2F

Omschrijving

De PREMIUM CERAMIC lamellenslijpschijf overtuigt in het bijzonder op edelstaal. Dankzij de gebruikte keramische korrel wordt een uitzonderlijk hoge verspaningscapaciteit bereikt. Tegelijkertijd zorgt een speciale additieve coating (Top Size) voor een koele afwerking en voorkomt zo verkleuring van het werkstuk. Dit gereedschap is de perfecte oplossing voor veeleisende slijpwerkzaamheden op roestvast staal waarbij een gelijkmatig oppervlak van hoge kwaliteit moet worden bereikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y786958
EAN 9003176467784
UBB 500683143555
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 646778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.