text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 125 x 20 x 20


De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat ze perfect de contouren van het werkstuk volgt en de oppervlaktegeometrie niet verandert. Ze kunnen gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effectslijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Het is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummer 7O473210
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 400
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 400
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Silicone carbide

Omschrijving

De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat ze perfect de contouren van het werkstuk volgt en de oppervlaktegeometrie niet verandert. Ze kunnen gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effectslijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Het is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummers

Artikelnummer 7O473210
EAN 9003170194358
UBB 500683039944
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 19435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.