text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 117065 115 x 7,0 x 22,2


PREMIUM slijpschijf voor haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid bij de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkst

Artikelnummer T6122.115.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

PREMIUM slijpschijf voor haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid bij de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkstuk mogelijk. Bovendien zorgt Tyrolit's gepatenteerde Comfort Start technologie voor een comfortabele start tijdens het slijpen, waardoor het werkcomfort van de gebruiker vele malen toeneemt. De PREMIUM ruwslijpschijf is ideaal voor het snel en efficiënt afwerken van een breed scala aan slijptoepassingen op verschillende soorten roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 117065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.