text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 6,0 x 16

Artikelnummer 5B700838
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 16
Korrel type Corundum

Omschrijving

Deze afbraamschijf is door zijn zachtere uitvoering geschikt voor staal- en roestvrijstaaltoepassingen. Bovendien kunt u met de BASIC* 2in1 snel en comfortabel werken, zonder grote krachtsinspanningen. Dit gereedschap is universeel inzetbaar en kan voor zowel vlak- als kantslijpen worden gebruikt.Deze schijven zijn ook in de dikte van 4 mm verkrijgbaar. Met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen komt dit product van pas.

Artikelnummers

Artikelnummer 5B700838
EAN 9003172228549
UBB 500572175361
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 222854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.