text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 25 x 20


Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 3Z279913
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 64
Merk TYROLIT
Model 12A2D

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z279913
EAN 9003170380126
UBB 500683047947
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 38012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.