text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 25 x 20


Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid

Artikelnummer 1N113226
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Merk TYROLIT
Model 12A2D

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N113226
EAN 9003171043761
UBB 500683065188
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 104376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.