text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 14 x 20


Dit Tyrolit product is geschikt voor zowel reparatie- als productieslijpen en biedt hoge verspaningsrendementen op wolfraamcarbide. Dit wordt voornamelijk bereikt door een verminderde concentratie en een op maat gemaakt bindsysteem. De diamantschijven zijn verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 76 - 100 mm. Het is belangrijk om

Artikelnummer 7D037239
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 91
Model 12B9N 00200A

Omschrijving

Dit Tyrolit product is geschikt voor zowel reparatie- als productieslijpen en biedt hoge verspaningsrendementen op wolfraamcarbide. Dit wordt voornamelijk bereikt door een verminderde concentratie en een op maat gemaakt bindsysteem. De diamantschijven zijn verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 76 - 100 mm. Het is belangrijk om te weten dat diameters van 76 - 80 mm vooral gebruikt moeten worden voor smalle tandafstanden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D037239
EAN 9003174745648
UBB 500683118318
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 474564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.