text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurschijf 178 x 22


Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen Gebruik op regelbare haakse slijpers Korrel & apos EXTRA GROF/EXTRA MEDIUM& apos voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering Korrel & apos GROF& apos voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en & apos Final Finish& apos Korrel & apos MEDIUM& apos voor lichte reiniging, afbramen en & apos Final Finish& apos Korrel & apos ZEER FIJN& apos als laatste stap Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard Optimale standtijd en grote materiaalverwijdering Universele toepassingsgebieden Dankzij het uitneembare middengat op verschillende steunplaten te monteren

Artikelnummer 5I653522
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 10
Fijnheidsgraad Extra coarse

Artikelnummers

Artikelnummer 5I653522
EAN 9003170031769
UBB 500572199791
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34047734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.