text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurschijf 125 x 22


De PREMIUM SCM schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde "Scrim Back" materiaal, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur van het gereedschap en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunschijven gemonteerd worden. Het product is verkrijgbaar in

Artikelnummer 5H999987
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM SCM schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde "Scrim Back" materiaal, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur van het gereedschap en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunschijven gemonteerd worden. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. Met voorgestanst gat in het midden, 2. Met boring voor klemming door middel van metalen ring, 3. Zonder boring voor steunschijf met klittenbandsysteem. Het materiaal is verkrijgbaar in drie uitvoeringen aluminiumoxide voor verschillende toepassingen: grof (bruin), medium (rood) en zeer fijn (blauw).

Artikelnummers

Artikelnummer 5H999987
EAN 9003170031752
UBB 500572199619
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34047733
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.