text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurschijf 125 180


Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf is verkrijgbaar in verschillende papierdiktes en maakt het mogelijk om met hoge snelheid te schuren op vele oppervlakken. Dankzij een innovatief klittenbandsysteem profiteer je als gebruiker van een snelle en zeer gemakkelijke schijfwissel. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen uit schijven met standaard

Artikelnummer 6C856854
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180

Omschrijving

Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf is verkrijgbaar in verschillende papierdiktes en maakt het mogelijk om met hoge snelheid te schuren op vele oppervlakken. Dankzij een innovatief klittenbandsysteem profiteer je als gebruiker van een snelle en zeer gemakkelijke schijfwissel. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen uit schijven met standaard 0, 8, 15 en 17 gaten. Verstopping of belasting van de schijf wordt voorkomen door een speciale coating, wat resulteert in een zeer lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 6C856854
EAN 9003172009803
UBB 500683285950
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230447
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.