text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit schuurschijf 115 x 22


De PREMIUM SCM schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde "Scrim Back" materiaal, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur van het gereedschap en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunschijven gemonteerd worden. Het product is verkrijgbaar in

Artikelnummer 8I504138
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Erg fijn

Omschrijving

De PREMIUM SCM schijven zijn gemaakt van het speciaal ontwikkelde "Scrim Back" materiaal, dat wordt gekenmerkt door een bindmiddelstructuur met een hoge korrel. Dit garandeert een lange levensduur van het gereedschap en gelijkmatig bewerkte oppervlakken. De schijven kunnen op verschillende steunschijven gemonteerd worden. Het product is verkrijgbaar in drie versies: 1. Met voorgestanst gat in het midden, 2. Met boring voor klemming door middel van metalen ring, 3. Zonder boring voor steunschijf met klittenbandsysteem. Het materiaal is verkrijgbaar in drie uitvoeringen met aluminiumoxide voor verschillende toepassingen: grof (bruin), medium (rood) en zeer fijn (blauw).

Artikelnummers

Artikelnummer 8I504138
EAN 9003170031677
UBB 500572199122
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34047722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.