text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurrol 115 x 5m 40


PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken het egaliseren, gladmaken en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, waardoor je een uitstekende afwerking van oppervlakken van hout of kunststo

Artikelnummer 5N154209
Breedte 115
Type Rol
Lengte 5000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte 5000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn

Omschrijving

PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken het egaliseren, gladmaken en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, waardoor je een uitstekende afwerking van oppervlakken van hout of kunststof of de bewerking van verven en lakken kunt bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 5N154209
EAN 9003172011059
UBB 500683301385
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34231870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.