text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurpapier rol 100


De perfecte combinatie van handzaamheid en levensduur - de samenstelling van onze PREMIUM wals van korundweefsel zorgt voor een uitstekende balans tussen flexibiliteit en weerstand. De slijpcilinder is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor alle toepassingsgebieden: de korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl d

Artikelnummer 0I957307
Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Merk TYROLIT

Omschrijving

De perfecte combinatie van handzaamheid en levensduur - de samenstelling van onze PREMIUM wals van korundweefsel zorgt voor een uitstekende balans tussen flexibiliteit en weerstand. De slijpcilinder is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor alle toepassingsgebieden: de korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl de korrelgroftes 100-320 een perfect oppervlakresultaat garanderen. Het systeem met vier wiggen oefent een effectief trekeffect uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de wals.

Artikelnummers

Artikelnummer 0I957307
EAN 9003170621786
UBB 500513895622
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62178
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.