text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurblok 40 x 20 x 50


De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvo

Artikelnummer 4P538272
Breedte 40
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 20
Lengte 50
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 20
Lengte 50
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 100

Omschrijving

De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvoegen te reinigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.