text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rondborstel 178X13X38X22,2


De PREMIUM ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn ideaal voor de bewerking van staal en zijn vele malen effectiever dan vergelijkbare producten uit de BASIC productlijn. De geknoopte draadborstel scoort met een extreem lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorb

Artikelnummer 7W107828
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 178
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 178

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn ideaal voor de bewerking van staal en zijn vele malen effectiever dan vergelijkbare producten uit de BASIC productlijn. De geknoopte draadborstel scoort met een extreem lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W107828
EAN 9003178290267
UBB 500572026788
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 829026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.