text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 150 x 18 x 27 x 32


De PREMIUM ronde borstels voor de staande slijpmachine zijn de perfecte oplossing voor precieze, snelle en soepel lopende slijpwerkzaamheden op staal. De krachtige ronde borstels bieden een maximale standtijd en ondersteunen je bij veeleisende klussen zoals het verwijderen van verf, roest en lak, en bij de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal

Artikelnummer 6O315001
Uitvoering Penseelkop
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 150

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstels voor de staande slijpmachine zijn de perfecte oplossing voor precieze, snelle en soepel lopende slijpwerkzaamheden op staal. De krachtige ronde borstels bieden een maximale standtijd en ondersteunen je bij veeleisende klussen zoals het verwijderen van verf, roest en lak, en bij de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien gebruikt u ze om efficiënt te ontbramen, waardoor de ronde borstels van Tyrolit universeel zijn voor een breed scala aan werkzaamheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6O315001
EAN 9003178962393
UBB 500572023637
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896239
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.