text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vierkante keramische slijpvijl


De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de ver

Artikelnummer 6I734337
Breedte 10
Vorm Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal Corundum
Korrel 400
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Vorm Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal Corundum
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Square File

Omschrijving

De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6I734337
EAN 9003170007337
UBB 500683015191
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 733
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.