text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vierkante keramische slijpvijl


De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen.

Položka č. 1L646272
Breedte 20
Vorm Overig
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 200
Materiaal Siliciumcarbide
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Breedte 20
Vorm Overig
Dikte (mm) 20
Lengte (mm) 200
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 120
Merk Tyrolit
Goederencode 68042230
Type Square File

Popis

De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen.

Čísla materiálu

Položka č. 1L646272
EAN 9003170007689
UBB 500683017908
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 768
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.