text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vierkante keramische slijpvijl


De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de ver

Artikelnummer 1C870926
Breedte 16
Vorm Overig
Diameter 16
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 16
Vorm Overig
Diameter 16
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 240
Merk Tyrolit
Type Square File

Omschrijving

De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C870926
EAN 9003170007634
UBB 500683017585
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.