text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vellen schuurpapier


De PREMIUM A-P21 P D papiervellen maken het gladstrijken, egaliseren en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstoppingen, waardoor je een uitstekende afwerking kunt bereiken van oppervlakke

Artikelnummer 9P082773
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Paper Sheet

Omschrijving

De PREMIUM A-P21 P D papiervellen maken het gladstrijken, egaliseren en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstoppingen, waardoor je een uitstekende afwerking kunt bereiken van oppervlakken van hout of kunststof of de bewerking van verven en lakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 9P082773
EAN 9003172010885
UBB 500683295108
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230703
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.