text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vellen schuurpapier


De PREMIUM A-P21 P D papiervellen maken het gladstrijken, egaliseren en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstoppingen en maakt zo een uitstekende afwerking mogelijk van oppervlakken van

Artikelnummer 7C428084
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Paper Sheet

Omschrijving

De PREMIUM A-P21 P D papiervellen maken het gladstrijken, egaliseren en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstoppingen en maakt zo een uitstekende afwerking mogelijk van oppervlakken van hout of kunststof of de bewerking van verven en lakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 7C428084
EAN 9003172010861
UBB 500683294788
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.