text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vellen schuurpapier


Met deze PREMIUM papierbladen op een licht papieren drager ben je ideaal uitgerust voor droge slijptoepassingen. De halfopen coating beschermt het slijpmiddel tegen dichtsmeren of niet dichtsmeren. Tegelijkertijd kunnen de vellen uitstekend gebruikt worden op steen dankzij de siliciumcarbide korrel. De universele papieren bladen worden gebruikt voor gla

Artikelnummer 1K680379
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 1000
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Paper Sheet

Omschrijving

Met deze PREMIUM papierbladen op een licht papieren drager ben je ideaal uitgerust voor droge slijptoepassingen. De halfopen coating beschermt het slijpmiddel tegen dichtsmeren of niet dichtsmeren. Tegelijkertijd kunnen de vellen uitstekend gebruikt worden op steen dankzij de siliciumcarbide korrel. De universele papieren bladen worden gebruikt voor gladmaken, licht ontbramen, finishen en algemene oppervlaktevoorbereiding.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K680379
EAN 9003177242847
UBB 500572006236
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 724284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.