text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vellen schuurpapier


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingOptimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk Universeel toepasbaar

Artikelnummer 0U712737
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit

Omschrijving

De gesloten coating van de Premium***-vellen schuurpapier zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U712737
EAN 9003177242649
UBB 500572006723
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 724264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.