text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vellen schuurpapier


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingenMet latex verrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking Universeel toepasbaar

Artikelnummer 0Q456978
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 1200
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit

Omschrijving

De gesloten coating van de Premium***-vellen schuurpapier zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q456978
EAN 9003177060144
UBB 500572006806
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.