text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Velcro schijf TFC voor haakse slijpers


Dit Tyrolit Fast Change (TFC) gereedschap is verkrijgbaar met zowel dik papier als dunne vezelrug. In combinatie met de ingebouwde zirkonium aluminiumoxide betekent dit maximale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur voor de gebruiker. Actieve koelmiddelen zorgen bovendien voor een koele en schone afwerking van het werkstuk. Dankzij een klitten

Artikelnummer 5M432617
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit

Omschrijving

Dit Tyrolit Fast Change (TFC) gereedschap is verkrijgbaar met zowel dik papier als dunne vezelrug. In combinatie met de ingebouwde zirkonium aluminiumoxide betekent dit maximale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur voor de gebruiker. Actieve koelmiddelen zorgen bovendien voor een koele en schone afwerking van het werkstuk. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kunnen deze klittenbandschijven snel en eenvoudig worden verwisseld - een pluspunt in elke werkplaats. Vooral met de schijf met vezelrug kun je gemakkelijk kleinere lasnaden en puntlassen bewerken.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M432617
EAN 9003177061431
UBB 500572239225
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706143
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.