text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Velcro schijf TFC voor excentrische slijpmachines


Met deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maak je gegarandeerd de juiste keuze voor het bewerken van diverse materialen zoals kunststof, hout of aluminium. Naast een verbeterde kantenstabiliteit zorgt een speciale folie-onderlaag ook voor de hoogste materiaalafname. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kun je deze schijf snel en een

Artikelnummer 6M020079
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Merk Tyrolit
Type Film Disc

Omschrijving

Met deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maak je gegarandeerd de juiste keuze voor het bewerken van diverse materialen zoals kunststof, hout of aluminium. Naast een verbeterde kantenstabiliteit zorgt een speciale folie-onderlaag ook voor de hoogste materiaalafname. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kun je deze schijf snel en eenvoudig op je dubbele actie schuurmachine monteren. De klittenbandschijf wordt standaard geleverd met 8, 15 of 17 gaten en is verkrijgbaar in korrelgroftes tot 400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak.

Artikelnummers

Artikelnummer 6M020079
EAN 9003170097864
UBB 500572232527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34036459
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.