text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Slijpwals voor satineermachines


De perfecte combinatie van handzaamheid en levensduur - de samenstelling van onze PREMIUM wals van korundweefsel zorgt voor een uitstekende balans tussen flexibiliteit en weerstand. De slijpcilinder is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor alle toepassingsgebieden: de korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl d

Artikelnummer 8X250605
Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Roller

Omschrijving

De perfecte combinatie van handzaamheid en levensduur - de samenstelling van onze PREMIUM wals van korundweefsel zorgt voor een uitstekende balans tussen flexibiliteit en weerstand. De slijpcilinder is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor alle toepassingsgebieden: de korrelgroftes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl de korrelgroftes 100-320 een perfect oppervlakresultaat garanderen. Het systeem met vier wiggen oefent een effectief trekeffect uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de wals.

Artikelnummers

Artikelnummer 8X250605
EAN 9003170621540
UBB 500513898691
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.