text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Slijpwals combi voor satineermachines


Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120/180 voor een perfecte afwerking van het oppervlak A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakresultaten Uitstekende levensduur Uitgebreid assortiment

Artikelnummer 1N001495
Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 180
Merk Tyrolit
Type Roller

Omschrijving

Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120/180 voor een perfecte afwerking van het oppervlak A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakresultaten Uitstekende levensduur Uitgebreid assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 1N001495
EAN 9003170603546
UBB 500513896125
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 60354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.