text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** SCM schuurband voor handschuurmachine


Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers Korrel & apos GROF& apos voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en & apos Final Finish& apos Korrel & apos MEDIUM& apos voor lichte reiniging, afbramen en & apos Final Finish& apos Korrel & apos ZEER FIJN& apos als laatste stap Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd Uitgebreid assortiment

Artikelnummer 9N205553
Breedte 90
Type Gordel
Lengte (mm) 395
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 90
Type Gordel
Lengte (mm) 395
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Fijnheidsgraad Medium
Merk Tyrolit
Type SCM Belt

Omschrijving

Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers Korrel & apos GROF& apos voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en & apos Final Finish& apos Korrel & apos MEDIUM& apos voor lichte reiniging, afbramen en & apos Final Finish& apos Korrel & apos ZEER FIJN& apos als laatste stap Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd Uitgebreid assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 9N205553
EAN 9003172001616
UBB 500683273576
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34206205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.