text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** SCM band voor stationaire bandschuurmachine


De PREMIUM SCM banden LS van Tyrolit zijn speciaal ontworpen om een einde te maken aan het uitrekken van gereedschap op de stationaire bandslijpmachine. Dankzij hun unieke ontwerp hebben deze hoogwaardige banden een uitzonderlijke weerstand en bieden ze de hoogste verspaningscapaciteit bij een maximale levensduur. Met het brede scala aan beschikbare ont

Artikelnummer 4T571158
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Fijnheidsgraad Medium
Merk Tyrolit
Type SCM Belt

Omschrijving

De PREMIUM SCM banden LS van Tyrolit zijn speciaal ontworpen om een einde te maken aan het uitrekken van gereedschap op de stationaire bandslijpmachine. Dankzij hun unieke ontwerp hebben deze hoogwaardige banden een uitzonderlijke weerstand en bieden ze de hoogste verspaningscapaciteit bij een maximale levensduur. Met het brede scala aan beschikbare ontwerpen voor dit premium product, kunt u een breed scala aan toepassingen in recordtijd voltooien - van MEDIUM voor reinigen, ontroesten en verwijderen van coatings tot ULTRA FINE voor finaal vlakslijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4T571158
EAN 9003170022002
UBB 500572198215
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34049732
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.