text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


Door het gebruik van stijf polyesterweefsel biedt Tyrolit's PREMIUM ZA-P43 PE Y band de hoogste verspaningscapaciteit op staal en non-ferrometalen in lichte tot middelzware druktoepassingen. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen. Een speciale eigenschap van deze Tyrolit banden is dat ze ook nat gebruikt

Artikelnummer 9F978851
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Polyester
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Omschrijving

Door het gebruik van stijf polyesterweefsel biedt Tyrolit's PREMIUM ZA-P43 PE Y band de hoogste verspaningscapaciteit op staal en non-ferrometalen in lichte tot middelzware druktoepassingen. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen. Een speciale eigenschap van deze Tyrolit banden is dat ze ook nat gebruikt kunnen worden met olie, emulsie of water en nog steeds de beste resultaten leveren.

Artikelnummers

Artikelnummer 9F978851
EAN 9003177064715
UBB 500513999598
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.