text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y banden zijn bijzonder geschikt voor veeleisende droge toepassingen op hard staal en roestvrij staal. Uitgerust met duurzaam polyesterweefsel en hard zirkonium geven deze banden uitstekende verspaningsresultaten bij toepassingen onder hoge druk. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het s

Artikelnummer 5I499941
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y banden zijn bijzonder geschikt voor veeleisende droge toepassingen op hard staal en roestvrij staal. Uitgerust met duurzaam polyesterweefsel en hard zirkonium geven deze banden uitstekende verspaningsresultaten bij toepassingen onder hoge druk. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen. Dit hoogwaardige product heeft een robuuste constructie en unieke kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 5I499941
EAN 9003177064777
UBB 500513993898
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706477
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.