text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


De nieuwe PREMIUM CERABOND X banden met zelfslijpende keramische korrel bieden maximale verspaningscapaciteit in de kortst mogelijke tijd op staal en roestvrij staal. Het zelfslijpen zorgt voor een constant goed oppervlakteresultaat over de gehele levensduur van het gereedschap. Tegelijkertijd vermindert de conditie van de schuurband de werkdruk voor de

Artikelnummer 0Z426765
Breedte 75
Type Gordel
Lengte 2000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte 2000
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Tyrolit

Omschrijving

De nieuwe PREMIUM CERABOND X banden met zelfslijpende keramische korrel bieden maximale verspaningscapaciteit in de kortst mogelijke tijd op staal en roestvrij staal. Het zelfslijpen zorgt voor een constant goed oppervlakteresultaat over de gehele levensduur van het gereedschap. Tegelijkertijd vermindert de conditie van de schuurband de werkdruk voor de operator, omdat er minder druk nodig is. Een extra koellaag vermindert de warmteontwikkeling tijdens het slijpen en zorgt voor een koele afwerking. Met CERABOND X bent u ideaal uitgerust voor elke uitdaging.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z426765
EAN 9003173138342
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34571573
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.