text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Roterend snijgereedschap


De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterend gereedschap van wolfraamcarbide. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur worden bereikt. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de me

Artikelnummer 5R463134
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.2
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Geschikt voor metaal Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterend gereedschap van wolfraamcarbide. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur worden bereikt. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw fabricageprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Artikelnummers

Artikelnummer 5R463134
EAN 9003178585318
UBB 500572219672
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 858531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.