text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Roterend snijgereedschap


De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterende gereedschappen uit wolframcarbide. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur bereikt worden. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw fabricageprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Artikelnummer 1A728959
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 0.8
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 0.8
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Geschikt voor metaal Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042100
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterende gereedschappen uit wolframcarbide. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur bereikt worden. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw fabricageprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A728959
EAN 9003171193954
UBB 500513976075
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 119395
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.