text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rondeller voor haakse slijpers


De PREMIUM 2in1 RONDELLER grofslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en materiaalvriendelijk slijpen. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij e

Artikelnummer T6138.178.060
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 178
Type Schijf
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 178
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 155
Model 29RON
Type Grinding Disc

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 RONDELLER grofslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en materiaalvriendelijk slijpen. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij en ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk. Om u werk te besparen, wordt de montage uitgevoerd zonder speciale accessoires zoals steunschijven en spanmoeren.

Artikelnummers

Artikelnummer T6138.178.060
EAN 9003179082311
UBB 500503084310
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 908231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.